ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2005-08年式 バッテリー BSバッテリー製
VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5YSG/11P1/2/3/5YSS
ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2005 ~ 2005 | VP13J ~ | 新デザインメーターパネル。 クリアレンズ使用フラッシャー新採用。 カラー追加 ・ブルーイッシュグレーメタリック3(シルバー) |
2006 ~ 2006 | VP13J ~ | 10th Anniversary Special Edition ブラック/ホワイトの塗分けタンク(ゴールドピンストライプ入り) ブラック/ブラウンツートンカラーシート(鋲付き) ゴールド仕上げエンブレム 真鍮製10th Anniversaryエンブレム(リアフェンダー) ホワイト/ブラウンのメーター文字盤 ブラックヘッドライトボディなど。 |
2006 ~ 2006 | VP13J ~ | グラフィック&カラー変更 Vスター シルバラードと同様のカラー&グラフィック。 カラー設定 ・ブラックメタリックX(新色) ・ブルーイッシュグレーメタリック3(シルバー/継続) |
2007 ~ 2007 | VP13J ~ | カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
2008 ~ 2008 | VP13J ~ | カラー変更 ・ブルーイッシュカクテル1(ホワイト/新色) ・ブラックメタリックX(継続)ピンストライプ部トライバル柄 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BT14B-4 | 1個 | 150 | 69 | 145 | A |
戻る ページ 1 次へ