ヤマハ XT1200ZE SuperTenere [1200cc] バッテリー BSバッテリー製
ヤマハ XT1200ZE SuperTenere [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BTZ12S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ