ヤマハ XJ600Sディバージョン [600cc] 1993-93年式 バッテリー 台湾YUASA製

4HK (XJ600S) ハーフカウル ■車両型式:4HK1

ヤマハ XJ600Sディバージョン [600cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HK 原動機型式 4HK 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HK - 000101 ~ 排気量 598
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,155
スプロケット
16 48 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4HK 000101 ~ 1992/7月
スポーツツアラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(503)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

戻る ページ 1 次へ