ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式 バッテリー NBC製
SE12J 国内モデル ■5UA STD・50th Anniversary Special Edition
ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2004 ~ 2004 | SE12J ~ | STD 2004/8月 シグナスXのスポーティバージョン。 空冷4サイクルSOHC4バルブ。 3段階調整式Rサス(レッドスプリング)、ブラック仕上Fフォークアウターチューブ、ブラック仕上前後アルミホイール、など。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
2005 ~ 2005 | SE12J ~ | 50th Anniversary Special Edition 2005/8-9月(期間限定) USインターカラー(YZR500のカラーとグラフィック)の象徴イエローの専用車体色、ホワイト&ブラックストロボパターン専用グラフィック、50周年記念エンブレム、CYGNUS‐X SR専用エンブレム(フロント)採用、など。 ・ビビッドイエローソリッド2 |
2005 ~ 2005 | SE12J ~ | STD 2005/9月 一部仕様変更 マットチタン色メーターパネル周り、ハンドルスイッチカバー採用、レッド強制空冷ファン採用、など。 |
2006 ~ 2006 | SE12J ~ | STD 2006/4月 カラー変更 Fブレーキキャリパレッド塗装。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
2007 ~ 2007 | SE12J ~ | STD 2007/2月 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
---|---|---|---|---|---|
NBC-7A-BS | 1個 | 1.9 | 12 | E | 6(10時間率) |

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
MOG-7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 2.6 |
戻る ページ 1 次へ