ヤマハ BW’S [50cc] 2012-15年式 バッテリー NBC製

SA44J (YW50F)国内モデル FI ■1VC1/C2

ヤマハ BW’S [50cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA44J 原動機型式 A320E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA44J - ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 120/90 - 10 57J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SA44J ~ 2012/10月
水冷4stSOHC3バルブ。
前後ファットタイヤ、前輪ディスクブレーキ採用。
リアキャリアと一体式スタンディングハンドル採用。
シート下約23L容量ヘルメットボックス、フロントにインナーポケット、折りたたみ式コンビニフック、ゼッケン風メーターカバー、ハンドル別体式メーターパネル、盗難抑止キーシャッター装備、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
2015 ~ 2015 SA44J ~ 2014/11月 グラフィック変更
サイドカウルにBW’Sロゴ入りブラッシュパターン、足回りブラック処理。(マットチタン1)
新たに前後ホイール、Fフォーク、Fキャリパー、Rキャリア一体式スタンディングハンドル等をブラック仕上(ディープパープリッシュブルーメタリックC)
カラー変更
・マットチタン1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(基本色継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC

販売価格(税別)    
NBC 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-5L-BS 1個 1.5 12 E 4(10時間率)

2. 2輪用ゲルバッテリー NBC

販売価格(税別)    
NBC 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-5L-BS 1個 4(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 2

戻る ページ 1 次へ