ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式 バッテリー NBC製
海外モデル FI ■STD・STD ABS
ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2010 | ~ | STD ABS無し XT660Zテネレ オフロードアドベンチャーモデル XTZ660テネレ(91)の生産終了から10年以上を経リバイバルネームモデル。 2008 水冷4stSOHC単気筒4バルブ FI、鍛造ピストン搭載。 |
| 2011 ~ 2011 | ~ | STD ABS無し |
| 2012 ~ 2013 | ~ | STD・ABS ABS装着モデルを設定。 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD・ABS |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD・ABS カラー設定 ・マットホワイトメタリック4 ・マットグレーメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9B-4 | 1個 | 8(10時間率) | GT9B-4 | FT9B-4 | 3.1 |
戻る ページ 1 次へ