ヤマハ MT-07 Y-AMT [700cc] 2025-25年式 バッテリー NBC製
RM50J (MTN690)FI ABS ■BSHB
ヤマハ MT-07 Y-AMT [700cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | RM50J ~ | 2025/2月 Y-AMT(クラッチレバーやシフトペダル操作不要自動変速トランスミッション)電子制御シフト機構装備。 トランスミッション以外の基本的車体構成や電子制御は6速マニュアルミッションのMT-07(25)と共通。 Y-AMT車にのみ自動変速対応クルーズドコントロール搭載。 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 YCC-T(電子制御スロットル)初採用。 新設計フレーム&リアアーム、倒立式Fサス新採用、リンク式モノクロスサスセッティング変更。 Fブレーキキャリパーラジアルマウント方式採用。 専用設計スピンフォージドホイール、つながる機能搭載5インチフルカラーTFTメーター、新作小型LEDヘッドライト・LEDポジションライト、新型LEDテールランプなど装備。 新設計ハンドルスイッチ。 新機能搭載フラッシャー(左右方向指示・ハザード時点滅機能に加え、二段階フラッシャー機能、エマージェンシー機能、消し忘れ機能新追加)。 カラー設定 ・マットダークグレーメタリックD ・マットライトグレーメタリック4 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ