ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式 バッテリー VARTA(バルタ)製

4KG ■車両型式:4KG1

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 004101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KG 004101 ~ 1994/3月
空冷4気筒エンジン、スロットルポジションセンサー装備キャブレター。
大容量オイルクーラー標準装備(FJ1200比1.4倍)。オーリンズ製Rサス。5速ミッション採用されていた。燃料計(フューエルメーター)装備。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX14 1個 87 150 146 FA/液入

戻る ページ 1 次へ