ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2005-07年式 バッテリー BROAD製
VG02J (XVS250)
ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | VG02J ~ | 2005/2月 一部仕様変更 クリアレンズ使用フラッシャーを新採用。(バルブアンバー) カラー設定 ・ニューパールホワイト(継続) ・ヤマハブラック(継続) |
| 2006 ~ 2006 | VG02J ~ | 2006/2月 グラフィック&カラー変更 ・ブラックメタリックX(新色) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色) |
| 2006 ~ 2006 | VG02J ~ | 2006/7月 10th Anniversary Special Edition |
| 2007 ~ 2007 | VG02J ~ | 2007/2月 カラー変更 ・ダークバイオレットメタリックA(バイオレットパープル/新色) ・ブラックメタリックX(継続) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7ZS | 1個 | YTZ7S | FTZ7S | 6 | 113 |
戻る ページ 1 次へ