ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2018-21年式 バッテリー BROAD製

[155cc] 輸入車(インド)ver.3 FI 正立フォーク

ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー ETZ-5(YTX5L-BS) 全長 1,990
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 フルモデルチェンジ ver.3
水冷4stOHC4バルブ単気筒。19.3ps。
排気量アップ。
正立フォーク。
可変バルブ機構・VVA搭載、アシストスリッパークラッチ標準装備。
カラー変更
・レーシングブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.10(91)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG5L-BS 1個 YTX5L-BS FTX5L-BS 5 113

戻る ページ 1 次へ