ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式 バッテリー BROAD製
UA04J V50N 新聞配達仕様
ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2004 | UA04J ~ | |
2005 ~ 2006 | UA04J ~ | |
2007 ~ 2007 | UA04J ~ | |
2000 ~ 2001 | UA04J 000101 ~ | マイナーチェンジ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,998
税込¥5,498

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BGZ4B-BS | 1個 | YT4B-BS | FT4B-5 | 2.3 | 113 |
戻る ページ 1 次へ