ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式 バッテリー BROAD製
SJ02J (XP500) ■車両型式:5GJ4/8
ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | SJ02J ~ | 2002/4月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2001 ~ 2001 | SJ02J 000101 ~ | 2001/8月 自動変速(CVT)エンジン搭載。 カラー設定 ・カームイエロー ・シルバー1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,398
税込¥9,238
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG9B-4 | 1個 | GT9B-4 | FT9B-4 | 8 | 150 |
戻る ページ 1 次へ