ヤマハ MT-25 [250cc] 2025-25年式 バッテリー

RG95J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG95J 原動機型式 G404E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG95J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RG95J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応新LCDメーター、Type-AのUSBソケット装備。
シート形状見直。新デザインリア外装、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
メーター液晶デザイン変更。クラッチレバー位置と形状最適化。
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
GTZ8V 1個 7.0(10時間率) GTZ8V FTZ8V 71

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:7日
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ8V 1個 7(10時間率) GTZ8V FTZ8V 71

3. ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
95390 1個 ●本体質量:2.34kg
●10時間率容量:12V7Ah
●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm
●液入り充電済み

4. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別)    
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ8V 1個 7 YTZ8V 72 115

5. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 仕様 質量(kg)
95390 1個 (10時間率)12V74 114 DYTZ8V、液入り充電済 2.34

戻る ページ 1 次へ