ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

RP04 欧州向モデル FI ■STD・STD(P)

ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP04 原動機型式 5JW1 直列4気筒 水冷
フレームNo RP04 - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
従来FJの空冷→水冷エンジンへ。
FI採用。
環境基準EU-2適合(三元触媒搭載)。
サイドカムチェーン方式採用。メッキシリンダー、組立式ショックアブソーバ内蔵2軸バランサー、4-2-1-2マフラー装備、機械式カムダンパー内蔵ミドルシャフト。
F正立サス(48mmインナー)、リモコン調整式Rサス。電動式ウインドスクリーン、25L燃料タンク、など。
カラー設定
・ブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース付(P)
P仕様(パニアケース)タイプ設定。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
フロントフェンダー、アンダーカウルなどの形状変更。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

2. HID ボルトオンKIT H4/4300Kバルブ ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) HID ボルトオンKIT H4/4300Kバルブ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 適合品番 主な適合車種
HR2Y08 1セット H4 HR1Y08 FJR1300 -06

3. HID ボルトオンKIT H4/6500Kバルブ ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) HID ボルトオンKIT H4/6500Kバルブ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 適合品番 主な適合車種
HR2Y086 1セット H4 HR1Y086 FJR1300 -06

戻る ページ 1 次へ