ヤマハ XT250 [250cc] 1980-82年式 ドライブチェーン・ドライブベルト プロト製

3Y5 (XT250)■3Y5

ヤマハ XT250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3Y5 原動機型式 3Y5 2st単気筒 空冷
フレームNo 3Y5 - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー 6N6-3B-1 全長 2,135
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
BP7ES 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,170
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 121
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1982 3Y5 000101 ~ 1980/4月
空冷SOHC4サイクル単気筒。スーパートレール。21ps。
スネイルカム式チェーンテンショナ。電子進角式CDI点火方式。強制開閉式VM型キャブ(加速ポンプ付)。
マフラーEXパイ一体化。2輪初ノンヒューズブレーカ採用。
ヘッドライト35W(φ130)、タコメータ標準装備(タコとスピードの丸目二眼)。
カラー設定
・クリスタルシルバー
・カーディナルレッド

1981/1月 カラー変更
・ヤマハブラッグ
・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-98 1本 520 98 520 HONDA:CB250RS (RS-Z)(80-84)、CD250U(87-)、KAWASAKI:KR250 (S)(84-)

戻る ページ 1 次へ