ヤマハ XS400スペシャル [400cc] 1980-81年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製

3X8 ■車両型式:3X8

ヤマハ XS400スペシャル [400cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3X8 原動機型式 2A2 並列2気筒 空冷
フレームNo 3X8 - 070101 ~ 排気量 391
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 3X8 070101 ~ GX400SPからモデルチェンジを受け、アメリカン色をより強くしたモデル。
プルバックハンドル、ショートメガホンマフラー、後輪の小径化、後輪ドラムブレーキへ変更など。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ノンシールチェーン530(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン530(STD 鉄色) 1本
レビュー: 5.00(6)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
530MS 110L 1本 530 ジョイント1個 鉄色 110L

2. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV530XRE 110L 1本 SILVER 110L

3. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL530XRE 110L 1本 ED.BLACK 110L

4. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV530XRE 110L 1本 ED.GOLD 110L

5. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG530XRE 110L 1本 ED.BLACKGOLD 110L

6. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
530XRE 110L 1本 STEEL 110L

戻る ページ 1 次へ