ヤマハ チャンプ [50cc] 1986-87年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製

54V 5.8ps(CJ50E)■車両型式:2FX ・(CJ50ES):2GN

ヤマハ チャンプ [50cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 14T 2st単気筒
フレームNo 54V - 3700101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー GM4-3B(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 54V 3700101 ~ (CJ50ES) チャンプスペシャル
30W/30Wのハロゲンヘッドライトや強化フロントフォーク、リアにガスショックを採用。
カラー設定
・エンデュランスライトブルー
・グリタリングブラック
・マキシムイエロー
・シルキーホワイト
1986 ~ 1987 54V 3760101 ~ (CJ50E)
エンジン出力特性変更(5.5→5.8ps)。
電気式燃料計装備。
カラー設定
・ソリッドエンデュランスブルー
・ストローイエロー
・ヤマハブラック
・ボピーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-0010100 1本 ヤマハ チャンプ 全車種、エクセル 全車種、アクティブ 全車種、ボクソン 全車種、JOG 27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX、JOG-スポーツ 3CP1、JOG80 全車種、チャンプ80 全車種 23Y-17641-00、24G-17641-00 73

戻る ページ 1 次へ