ヤマハ JOG [50cc] 2018-26年式 ドライブチェーン・ドライブベルト KITACO製
AY01 Hondaタクト(AF79)OEM 4st JOG(CEH50)B3K1/3/5 ・ JOGデラックス(CEH50D)B3K2/4/6
ヤマハ JOG [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2020 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM STD(全長1675×幅670×高1040×78kg) 2018/4月 モデルチェンジ コンビブレーキ、大型マルチリフレクタヘッドランプ、時計付スピードメータ、19Lシート下トランク、など。 JOGデラックスより15mm低シート。 カラー設定 ・マグナレッド ・マットアルタイルシルバーメタリック ・グラファイトブラック ・ロスホワイト ・ボルドーレッドメタリック |
| 2018 ~ 2020 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM デラックス(全長1675×幅670×高1040×79kg) 2018/4月 モデルチェンジ CE50(STD)をベースに、アイドリングストップシステム搭載。立体エンブレム。20Lシート下トランクを搭載したモデル。 コンビブレーキ、大型マルチリフレクタヘッドランプ、時計付スピードメータは共通。 カラー設定 ・タスマニアグリーンメタリック ・アトモスフィアブルーメタリック |
| 2021 ~ 2022 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM STD 2021/3月 カラー変更 ・マットアーマードグリーンメタリック(新色) ・マホガニーブラウンメタリック(新色) ・マットアルタイルシルバーメタリック(継続) ・グラファイトブラック(継続) ・ロスホワイト(継続) |
| 2021 ~ 2022 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM デラックス 2021/3月 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・アトモスフィアブルーメタリック(継続) |
| 2023 ~ 2026 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM STD 2023/3月 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック(新色) ・ボルドーレッドメタリック(新色) ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・グラファイトブラック ・ロスホワイト |
| 2023 ~ 2026 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM デラックス 2023/3月 カラー変更 ・パールシャイニングイエロー(新色) ・マットバリスティックブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
KITACO
ケブラードライブベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1077300 | 1本 | ホンダ | ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ | 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 | 73 |
戻る ページ 1 次へ