ヤマハ XS650スペシャル [650cc] 1979-80年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

3G5 (XS650S)■車両型式:3G5/4E4

ヤマハ XS650スペシャル [650cc] 1979-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3G5 原動機型式 447 4st2気筒 空冷
フレームNo 3G5 - ~ 排気量 653
タイヤ
3.50 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB14L-A2 全長 2,120
スプロケット
17 33 二次減速比 1.941
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1979 3G5 ~ 1979/5月 マイナーチェンジ
TX650ベースモデル。
F/R共ディスクブレーキ採用。
キャストホイール、チューブレスタイヤ、フルトランジスタ点火装置採用。
キャブレターボア径(38mm→34mm)変更。
カラー設定
・ビンテージ・バーガンディ
・ニューミッドナイトブルー
1980 ~ 1980 3G5 ~ 1980/3月 マイナーチェンジ
国内XS650シリーズ最終型。
オイル点検窓追加、グラブバー(アルミダイキャスト製)、シート等形状変更。一体成型キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
2球式テールランプ、など。
カラー設定
・ブラックレッド
・レガートマルーン

適合車種からパーツを絞込み検索

44件中 41件~44件

並び替え:

41. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110FB STEEL 1本 530 110 軽圧入クリップジョイント STEEL(スチール)

42. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110FB G&G 1本 530 110 軽圧入クリップジョイント G&G(ゴールド)

43. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-104ZB STEEL 1本 530 104 カシメジョイント STEEL(スチール)

44. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-104ZB G&G 1本 530 104 カシメジョイント G&G(ゴールド)

戻る ページ 1 2 次へ