ヤマハ XT250X [250cc] 2006-07年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

DG11J (XT250X)■5C1

ヤマハ XT250X [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG11J 原動機型式 G340E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG11J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,040
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
387
レベル
(mm)
122
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 DG11J ~ 2006/3月
市街地走行スポーツモデル。
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。21ps。
9.6L燃料タンク。
小型軽量60W/55Wハロゲン角型ヘッドライト、LED(18灯)テールライト、LCDデジタル式スピードメーター、セパレートタイプFフェンダー、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパープリッシュブルーソリッドE

適合車種からパーツを絞込み検索

43件中 41件~43件

並び替え:

41. シールチェーン 428SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 スチール 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2 128L SKJ 1本 スチール 128L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~250cc

42. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428VX-128FB 1本 128L スチール 軽圧入クリップタイプ

43. HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナープレート、アウタープレート共に強化タイプ。通常プレート(SVシリーズ)に比べ0.3mm板厚が厚くなっており、格段の強度、耐久性を発揮します。ジョイントはすべてクリップ止めとなります。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
76902 1本 428 130 KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L)

戻る ページ 1 2 次へ