ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式 スプロケット関連 NTB製

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2018/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
グラフィック&カラー変更
型式変更(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2018/1月
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スプロケット NTB

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
4営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPK-044R 1個 カワサキ NInja250/ゼファー400χ 42041-1478 520-43T

2. SPY-047F スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
NTB SPY-047F スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPY-047F 1個

3. SPY-048R スプロケット NTB

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
4営業日後以内
NTB SPY-048R スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPY-048R 1個

戻る ページ 1 次へ