ヤマハ TRACER900 ABS [900cc] 2018-20年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製
RN51J [845cc] FI ABS ■STD
ヤマハ TRACER900 ABS [900cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2018 ~ 2018 | RN51J ~ | STD ABS 2018/4月 マイナーチェンジ MT-09 TRACERから車名変更。 水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。 形状変更、新型フロントスクリーン、新設計ハンドルバー・ブラッシュガード装備。 新設計高剛性リアアーム(60mm延長)、新前後シート、グラブバー一体式サイドケース用マウント、など。 カラー設定 ・マットダークグレーメタリック6 ・ブルーイッシュグレーソリッド4 |
2019 ~ 2019 | RN51J ~ | STD ABS 2019/3月 カラー変更 ・ブルーイッシュグレーソリッド4(新色) ・マットダークグレーメタリック6(継続) |
2020 ~ 2020 | RN51J ~ | STD ABS 2020/2月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック6 ・マットブルーイッシュグレーメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,498
税込¥6,048

品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
---|---|---|---|---|
421-16 | 1個 | 16 | MT-07(2014-2018)、 FAZER8(2011-2014)、 FZ8S(2011-2014)、 MT-09/SP/TRACER/TRACER GT(2014-2019)、TDM900(2002-2010)、 YZF-R1/M(2015-2019)、 MT-10/SP(2017-2019)、 XSR900(2016-2019)、XSR700(2017-2019)、NIKEN/GT(2018-2019) | 525 |
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378

SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット アルミ
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
RY-114-45 | 1個 | 45 | 525 | アルミ | YZF-R6(2006-2019) MT-07(2014-2024) XSR700(2017-2024) MT-09/TRACER(2014-2024) XSR900(2016-2024)YZF-R9(2022-2024) |
戻る ページ 1 次へ