ヤマハ MT-10 SP [1000cc] 2022-25年式 スプロケット関連 X.A.M製

RN78J FI ■STD ABS

ヤマハ MT-10 SP [1000cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN78J 原動機型式 N537E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN78J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,100
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 RN78J ~ MT-10 SP(上級モデル)
OHLINS製電子制御サスペンション(スプールバルブ内蔵)、フルカラーTFT液晶メーター、アンダーカウル装備(新設計)。
2022/10月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
6軸IMU搭載各種電子制御。
サイレンサー通路径最適化、FIセッティング最適化。
3本吸気ダクト備えるエアクリーナーボックス採用。
専用開発ブリヂストン製S22タイヤ。
新デザインLEDテールランプ、新ポジションランプ。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
2025 ~ 2025 RN78J ~ 2025/5月
カラー継続
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CLASSIC リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
6営業日後以内
X.A.M CLASSIC リアスプロケット 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A5203-42 1個 525-42T 42 525CONVERT:YZF-R6(03-)/YZF-R1(-14)

2. フロントスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
6営業日後以内
X.A.M フロントスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C5204R16 1個 525-16 16 YZF-R1 15-

3. XAM PREMIUM スプロケット(A5203) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A5203) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
A5203X42 1個 525 YZF-R6(03-)YZF-R1(ALL) 525CON.GSXR600/750(11-)

戻る ページ 1 次へ