ヤマハ タウンメイト90 [90cc] 1997-99年式 スプロケット関連

4NM (T90D)■車両型式:4NM4/5/7

ヤマハ タウンメイト90 [90cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4NM 原動機型式 4GL 4st単気筒 空冷
フレームNo 4NM - 067642 ~ 排気量 89
タイヤ
2.75 - 14 35P WT 2.75 - 14 41P WT
バッテリー GT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
15 35 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135.3
レベル
(mm)
323
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 4NM 067642 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-008R 1個 ヤマハ メイト郵政用 4GL-25435-30,4GL-25435-39 428-35T

2. スプロケット ドライブ15T 93822-15069 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) スプロケット ドライブ15T 93822-15069 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
93822-15069 1個 428/15T SPY-007F

3. スプロケット NTB

販売価格(税別) 909 税込1,000
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-007F 1個 ヤマハ メイト郵政用 93822-15069 428-15T

戻る ページ 1 次へ