ヤマハ YB-1 [50cc] 1996-99年式 スプロケット関連

F5B スポーツ 2st ■車両型式:58E2/4/5/6/7

ヤマハ YB-1 [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-F5B 原動機型式 F5B 2st単気筒 空冷
フレームNo F5B - 865101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,760
スプロケット
11 39 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク 860 メーター スロットル 520
ブレーキ前 950 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
160
レベル
(mm)
272.5
種類 G30
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 F5B ~
1998 ~ 1998 F5B ~ 1998/1月
1998 ~ 1998 F5B ~ 1998/4月
1999 ~ 1999 F5B ~
1996 ~ 1996 F5B 865101 ~ YA-1直径モデル。
SR400似たスタイル、YB50と同性能。
2stエンジン、110mmブレーキ、30Wヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Rギヤー 39T KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
KITACO Rギヤー 39T 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
535-0019239 1個 RZ50.TZM50R RZ50(5R6/1HK)・TZM50R(4KJ)・YB-1(58E)等

2. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2201) X.A.M

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2201) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C2201-11 1個 11 420 YB-1(2CYCLE)/YSR50/80

戻る ページ 1 次へ