ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式 スプロケット関連
DG08J (XT225WE)FI ■車両型式:5MP1/2/3/4
ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | DG08J ~ | 2000/7月 フルモデルチェンジ 排ガス規制クリア。 メッキシリンダー、アルミ鍛造ピストン採用、など。 FI採用。 カラー設定 ・ダークシアンメタリック8 ・ビビッドオレンジメタリック2 |
| 2002 ~ 2002 | DG08J ~ | 2002/4月 カラー変更 ・ヤマハブラック2 ・ダークシアンメタリック8 |
| 2003 ~ 2003 | DG08J ~ | 2003/5月 カラー変更 ・ブルーメタリックC ・ヤマハブラック |
| 2004 ~ 2005 | DG08J ~ | 2004/1月 カラー変更 ・ブルーメタリックC ・ヤマハブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | サイズ | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 1KH-17460-00 | 1個 | 428/15T | SPY-009F |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な使用車種 | パーツNo. | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY-009F | 1個 | ヤマハ | SEROW/XT225 3RW/1~5・4JG1~6・5MP1・2, BRONCO |
1KH-17460-00 | 428-15T |
| 品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| C3212P15 | 1個 | 428 | WR125R/XFZ125YZF-R125/R15 |
【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| JY-006-45 | 1枚 | 45 | 428 | SEROW250(2005-2020)TRICKER(2004-2018)XT250X(2006-2017) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 45T | 1枚 | 45T | リア | 【YAMAHA】SEROW、トリッカー、XT250X |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206-15 | 1個 | 15 | 1998-2006年(RZ50 ) 1988-1989年(TDR50 ) 1990-1993年(TZR50 ) 1993-1994年(TZR50R ) 1995-1997年(TZR50R ) 1988-1989年(TDR80 ) 1985-1987年(DT125R ) 1985年(RD125 ) 1982-1986年(RZ125 ) 1987-1999年(TZR125 ) 1997-1999年(BRONCO ) 1985-1993年(SEROW225 (リアドラム)) 2000-2004年(SEROW225WE ) 1993-1999年(SEROW225WE (リアディスク)) | 428 | 67 |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A3206-45 | 1個 | 428 | 45 | SDR200/FZR250(86-)FZR400RR(90-)/FZ250PHAZERSRX400(87-)/600(87-) |
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A3206X45 | 1個 | 45 | 428 | SDR200/FZR250(86-)FZR400RR(90-)/FZ250PHAZERSRX400(87-)/600(87-) |
戻る ページ 1 次へ