ヤマハ TZR250 SP [250cc] 1990-90年式 スプロケット関連

3MA 後方排気

ヤマハ TZR250 SP [250cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3MA 原動機型式 3MA 並列2気筒 水冷
フレームNo 3MA - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー GT4L-BS 全長 2,040
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯270
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3MA ~ スポーツプロダクション仕様
エンジンの大幅見直し。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
325-14 1個 14 Ninja400/R(2011-2017)、Ninja650R(2009-2011)、Ninja650(2012-2019)、VERSYS(2007-2016)、VULCAN S(2016-2019)、Z650(2017-2019)、W800(2011-2016/2020)、W800 STREET/CAFE(2019-2020) 520 67

2. XAM PREMIUM スプロケット(A4405) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4405X43 1個 43 520 W800/ZX-4/ZXR400(-89)/XANTHUS520CONVERT:ZX6R(-97)ZRX400/ZR-7/W650

3. XAM CLASSIC  スプロケット(A4405) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4405-43 1個 520 43 W800/ZX-4/ZXR400(-89)/XANTHUS520CONVERT:ZX6R(-97)ZRX400/ZR-7/W650

4. XAM CLASSIC  スプロケット(A4120) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:32日
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4120) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4120-43 1個 520 43 HONDA: NSR250(94-)YAMAHA: XJR400/R/TDR250TZR250(-90)/RZ250R/350R

5. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
出荷目安:32日
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
C4222-14 1個 520 14 YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-) 68

6. SPY-047F スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:10日
NTB SPY-047F スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPY-047F 1個

7. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-103-43 1個 43 520 アルミ ZRX400-2 1995-1995年式:CONVERT用

8. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-016F 1個 ヤマハ TZR250/3MA3~5,TZR250R/3XV1~C,
R1-Z/3XC1~3
1KT-17460-00,1KT-17460-01,
1KT-17461-40
520-14T

9. スプロケット Y-5 ISA

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-5 1枚
レビュー: 4.50(2)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
43T 1枚 43T 520 リア RZ250R、RZ250RR、TDR250(1988~1990)、TZR250(1987~1992)、TZR250RC(1989~1990)、TZR250SP(1990~)、RD350LC(1983~1995)、RZ350(1983~1987)、FZ400、FZR400 Genesis(1988)520コンバート、FZR400R(1987)、FZR400RR/SP Exup 520コンバート、SRX400、XJR400(1993)、SRX600(1986~1994)、SZR660(1996~1998)

10. XAM PREMIUM スプロケット(A4120) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4120) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4120X43 1個 43 520 HONDA: NSR250(94-)YAMAHA: XJR400/R/TDR250TZR250(-90)/RZ250R/350R

戻る ページ 1 次へ