ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] スプロケット関連

ヤマハ ST225ブロンコ [225cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スプロケット ドライブ15T 1KH-17460-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) スプロケット ドライブ15T 1KH-17460-00 1個
レビュー: 5.00(2)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
1KH-17460-00 1個 428/15T SPY-009F

2. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-009F 1個 ヤマハ SEROW/XT225 3RW/1~5・4JG1~6・5MP1・2,
BRONCO
1KH-17460-00 428-15T

3. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) X.A.M

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
5営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
C3212P15 1個 428 WR125R/XFZ125YZF-R125/R15

4. スプロケット YAMAHA NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:10日
NTB スプロケット YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT225 3RW1~5、ST225 5BT1、428-45T REAR、1KH-25445-00互換品

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPY-042R 1個

5. XAM CLASSIC  スプロケット(A3208) X.A.M

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A3208) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A3208-45 1個 428 45 SEROW225(REAR DRAM BRAKE)TT225/BRONCO/XT225

6. XAM PREMIUM スプロケット(A3208) X.A.M

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A3208) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A3208X45 1個 45 428 SEROW225(REAR DRAM BRAKE)TT225/BRONCO/XT225

7. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
206-15 1個 15 1998-2006年(RZ50 ) 1988-1989年(TDR50 ) 1990-1993年(TZR50 ) 1993-1994年(TZR50R ) 1995-1997年(TZR50R ) 1988-1989年(TDR80 ) 1985-1987年(DT125R ) 1985年(RD125 ) 1982-1986年(RZ125 ) 1987-1999年(TZR125 ) 1997-1999年(BRONCO ) 1985-1993年(SEROW225 (リアドラム)) 2000-2004年(SEROW225WE ) 1993-1999年(SEROW225WE (リアディスク)) 428 67

戻る ページ 1 次へ