ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 1998-00年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

4TR (XVS400C) ■車両型式:4TR5/7/9

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TR 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 4TR - 100401 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 238
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 970 ブレーキ後 備考 スロットル:900/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4TR ~ ・ブラック2
1998 ~ 1998 4TR ~ ・ミヤビマルーン
1999 ~ 2000 4TR ~ ・ダルイエローイッシュレッドメタリック2
1999 ~ 2000 4TR ~ ・ベリーダークブルーカクテル4
1998 ~ 1998 4TR 100401 ~ DS4をベースとし、16インチファットなFタイヤ、前後深いフェンダー、サドルタイプシート、Fフォークカバー、ホイールベース拡大(+15mm)、専用大型ヘッドライト、鞍型シート、専用設計フットペグなど、ロイヤルスターと共通の外装パーツ採用、など。
カラー設定
・カメリアグリーン
・ミヤビマルーン
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. コブラシート(ロール)ドラッグスター/DSC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コブラシート(ロール)ドラッグスター/DSC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナカスタムシート。足付き性、デザイン性を重視したコストパフォーマンスの高いデイトナ・オリジナルシートの総称です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
32409 1個 DS400/DSC400(-10)

戻る ページ 1 次へ