ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式 シート・シート廻り KIJIMA(キジマ)製

2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6

ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 040658 ~ 070682 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 モデルチェンジ
丸型ヘッドライト採用。
クロームメッキヘッドライトボディ、小型ウィンカー装備、艶消しブラック塗装リム標準装備。
1999 ~ 1999 2JL 059078 ~ 070682 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フラットシート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フラットシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 種別
207-384 1個 TW225/200 ブラック

2. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-031 1個 TW200/225 アップタイプ ブラック

3. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-032 1個 TW200/225 アップタイプ メッキ

4. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-035 1個 TW200/225 ロータイプ ブラック

5. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-036 1個 TW200/225 ロータイプ メッキ

戻る ページ 1 次へ