ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2006-08年式 シート・シート廻り

SB06J (YA100W)

ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-SB06J 原動機型式 B109E 2st単気筒 空冷
フレームNo SB06J - ~ 排気量 101
タイヤ
110/70 - 12 47J TL 120/70 - 12 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯74
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,550
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
41
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 SB06J ~ 手頃な価格に改訂
カラー変更
2007 ~ 2008 SB06J ~ ブラックホイール装着

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVY-06 1枚 タッカー止め式 ヤマハ グランドアクシス100 FA-F4730-00

2. グラブバー/グランドアクシス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバー/グランドアクシス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
48024 1個 グランドアクシス100(5FA1-6・98-07)

戻る ページ 1 次へ