ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2015-19年式 ガード・プロテクター・サブフレーム GILLES TOOLING製
海外モデル カナダ/南アフリカ仕様 FI ■2CR
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2015 ~ 2015 | ~ | カナダ仕様 2015/4月 フルモデルチェンジ 200ps。 チタン合金エンジン内コンロッド、マグネシウムホイール、アルミ製燃料タンク、液晶デジタルメーター、IMU(6軸感知センサー)、オフセットシリンダー、クイックシフト、4段階パワーモード、など。 アクラポビッチ製マフラー装備。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ビビッドレッドカクテル1 ・ブラックメタリックX |
2016 ~ 2016 | ~ | 60th Anniversary 2015/12月 ・ライトレディッシュイエローソリッド1 |
2016 ~ 2016 | ~ | カナダ仕様 2016/3月 アクラポビッチ製マフラー装備。 カラー追加 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
2017 ~ 2017 | ~ | 南アフリカ仕様 排ガス規制でサイレンサーがノーマルに。 エンジンブラック塗装。 カラー設定 ・ライトレディッシュイエローソリッド1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
2018 ~ 2018 | ~ | 南アフリカ仕様(200kg) 2018/6月 QSS(クイックシフトシステム)新採用。ECUマッピング改良。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
2019 ~ 2019 | ~ | 南アフリカ仕様(200kg) カラー変更 ・ブルー ・ダークグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
IP-YA37-B | 1セット | YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17 |

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

品番 | 内容量 | 材質 | タイプ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
MP-L-02 | 1個 | POM樹脂、アルミ | 左 | YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17 |

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

品番 | 内容量 | 材質 | タイプ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
MP-R-02 | 1個 | POM樹脂、アルミ | 右 | YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17 |

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
AP-Y03 | 1セット | YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17 |

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
APR-Y03 | 1セット | YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17 |
戻る ページ 1 次へ