ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

VN09J 国内モデル XVS950CU-A FI チューブタイヤ ■STD ABS

ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ STD ABS
2017/5月
型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。
空冷4stSOHCV型2気筒。
溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。
スポークホイール新採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX
2018 ~ 2018 VN09J ~ STD ABS
2018/4月
チューブタイヤ装着(BOLT-Rはチューブレスタイヤ)。
カラー変更
・ブラックメタリックX
2019 ~ 2019 VN09J ~ STD ABS
2019/5月
ブラックメタリックXをベースに、燃料タンク天面にシンプルなBOLTロゴグラフィック採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX
2020 ~ 2020 VN09J ~ STD ABS マイナーチェンジ
2020/6月
ヘッドランプにポジションランプ追加。
カラー変更
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 材質/仕上 適合車種
96089 1個 スチール スチール/マットブラック塗装 マットブラック塗装仕上げ BOLT/R(14-17)

2. バンパー フロント ブラック BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バンパー フロント ブラック BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-232 1個

戻る ページ 1 次へ