ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2003-04年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5KSP/5YS6

ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP13J 原動機型式 P610E V型2気筒 空冷
フレームNo VP13J - ~ 排気量 1,063
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4 全長 2,460
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100+♯112.5
ケーブル長
クラッチ 1,180 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1110/1140 ブレーキ前:マスターからジョイント550・ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
481
レベル
(mm)
99
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 VP13J ~ 新たに騒音規制対応のマフラー及びキャブレターセッティング変更。 盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー設定
・ダルレッドメタリックD(新色)
・ヤマハブラック(継続)
2004 ~ 2004 VP13J ~ カラー変更
・ダークグレーメタリックB
・ブルーイッシュシルバー4
・ヤマハブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メッキデコレーションバンパー(スチール製) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 寸法W1(mm) 寸法W2(mm) 寸法H1(mm) パイプ径(Φmm)
405-213 1個 690 265 440 32

戻る ページ 1 次へ