ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式 スクリーン A2 FORM製

3UF 国内モデル ■(5型)3UF4/5/6

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 005101 ~ 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 3UF ~ 1998/7月 国内モデル最終型
マフラーはメッキ、ホイールはクリアシルバーに変更。
カラー設定
・マットチタン1
1998 ~ 1999 3UF ~ 1998/10月 国内モデル最終型
カラー追加
・ヤマハブラック
1996 ~ 1997 3UF 005101 ~ 1995/10月 マイナーチェンジ
カートリッジ式オイルエレメント採用。
マフラー、ホイールなどブラックアウト。
エンジン塗り分け北米タイプ→欧州タイプへ変更。
カラー変更
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143431 1個 V-MAX

2. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143421 1個 V-MAX

3. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143422 1個 V-MAX

4. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143424 1個 V-MAX

5. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143425 1個 V-MAX

6. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143427 1個 V-MAX

7. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143428 1個 V-MAX

8. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143432 1個 V-MAX

9. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143426 1個 V-MAX

10. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143434 1個 V-MAX

11. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143435 1個 V-MAX

12. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143439 1個 V-MAX

13. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143429 1個 V-MAX

14. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143436 1個 V-MAX

15. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143437 1個 V-MAX

16. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143438 1個 V-MAX

戻る ページ 1 次へ