ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2001-05年式 スクリーン af(旭風防)製

SB06J (YA100W)

ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-SB06J 原動機型式 B109E 2st単気筒 空冷
フレームNo SB06J - ~ 排気量 101
タイヤ
110/70 - 12 47J TL 120/70 - 12 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯74
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,550
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
41
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SB06J ~ 排出ガス規制適合
カラー追加
2003 ~ 2004 SB06J ~ 騒音規制適合
カラー変更
2005 ~ 2005 SB06J ~ カラー変更
マルチリフレクターヘッドライト採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド(GA-03) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド(GA-03) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど…、毎日の事だからスクーターをもっと快適に。直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
GA-03 1個 グランドAXIS100(BD-SB06J)

戻る ページ 1 次へ