ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2017-20年式 スクリーン

RN52J [845cc] ABS ■(STD/MTN850-A)BS26/2F/2N/2X ・(SP上級/MTN850D)B6C3

ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN52J 原動機型式 N711E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN52J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 RN52J ~ STD ABS(全長2075×幅815×高1120×193kg)
2017/2月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
A&S(アシスト&スリッパー)クラッチ搭載。QSS(クイックシフトシステム)、フロントサスペンション圧側減衰調整機能追加、フローティング風懸架LED4灯ヘッドランプ、ショートテールを実現するライセンスプレート懸架を兼ねたアルミ鍛造製ステー片持ちリアフェンダーなど新採用。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・マットダークグレーメタリック6(マットグレー)
2018 ~ 2018 RN52J ~ STD ABS
2018/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットグレーメタリック3(新色)
・マットダークグレーメタリック6(継続)
2018 ~ 2020 RN52J ~ SP 上級仕様(全長2075×幅815×高1120×193kg)
2018/3月
KYB製Fサス、OHLINS製フルアジャスタブルRサス装備。
SP専用塗分けタンク塗装、ダブルステッチ入シート、リムグラフィック(前後)、ブラックバック(ネガポジ反転)デジタルメーター採用。
MT-10 SP ABSとリレーション。
カラー設定
・ブラックメタリックX
2019 ~ 2019 RN52J ~ STD ABS
2019/3月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(継続)
・マットダークグレーメタリック6(継続)
2020 ~ 2020 RN52J ~ STD ABS
2020/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットライトグレーメタリック4(継続)
・マットダークグレーメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スクリーン ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン スクリーン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用ステー付き ボルトオン

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 適合車種
HA6105 1セット ブラックスモーク MT-09(17- RN52J)

2. ブルズタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith ブルズタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスErmax社製のスクリーンです。高いプロテクション効果によりロングツーリングでの疲労軽減に効果を発揮。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
962202-1 1個 グレーCL 38

3. ブルズSPORTタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith ブルズSPORTタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。Bulles(スタンダードタイプ)はレースシーンでも多くのニーズを得ております。レースで培った技術を、全ての車種でフィードバックしました。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
962203 1個 クリアー

4. ブルズタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith ブルズタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスErmax社製のスクリーンです。高いプロテクション効果によりロングツーリングでの疲労軽減に効果を発揮。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
962202 1個 クリア 38

5. ブルズタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith ブルズタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスErmax社製のスクリーンです。高いプロテクション効果によりロングツーリングでの疲労軽減に効果を発揮。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
962202-3 1個 スモーク 38

6. ブルズSPORTタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith ブルズSPORTタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。Bulles(スタンダードタイプ)はレースシーンでも多くのニーズを得ております。レースで培った技術を、全ての車種でフィードバックしました。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
962203-1 1個 グレーCL

7. ブルズSPORTタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith ブルズSPORTタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。Bulles(スタンダードタイプ)はレースシーンでも多くのニーズを得ております。レースで培った技術を、全ての車種でフィードバックしました。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
962203-3 1個 スモーク

8. メーターバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:23日
af(旭風防) メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーターバイザー【用途】メーターバイザー

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
MT-09 1個 ポリカーボネイト樹脂(キズ軽減するハードコート加工済) ブラウンスモーク 340×395×3 ヤマハ/MT-09/2BL-RN52J

戻る ページ 1 次へ