ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式 ドレスアップ POSH Faith製

RP03J ■車両型式:5EA9/G-・5UX1・2

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RP03J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP03J - 000028 ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1025/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
102
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP03J ~ 2001/3月 マイナーチェンジ
燃料タンクYAMAHAアルミ立体エンブレム採用(ブルー車体除く、車体/ホイール塗装色変更、など。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブラックエンジン/ゴールドホイール)(5EAP)
・ブルー(5EAR)
・ブラック2(ブラックエンジン)(5EAR)
・シルバー3(シルバーエンジン)(5EAS)
2002 ~ 2002 RP03J ~ 2002/3月
カラー変更
・ブルーイッシュシルバー4(新色)(5UX1)
・ディープパープリッシュメタリックC(新色)(5UX1)
・シルバー3(継続)(5UX2)
2000 ~ 2000 RP03J 000028 ~ 2000/3月 モデルチェンジ
二輪車排出ガス規制適合。エアインダクションシステム採用。
8kg軽量化(軽量BSRキャブレター新採用、超軽量新作ホイール採用)、新設計小型軽量ブレーキ、新TPワイラックスシート(全長4cm長)採用。前後ブレーキスミトモ製MOS単体ブロック式、MOSキャリパー。
5段階調整(従来4段階)ブレーキ&クラッチレバー、前フラッシャーにポジションランプ追加、ブリヂストン新パターンタイヤ、など。
カラー設定
・シルバー1(5EA9)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(5EA9)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5EAG)

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012-01 1個 XJR1300

2. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012-02 1個 XJR1300

3. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012-03 1個 XJR1300

4. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012-05 1個 XJR1300

5. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012-11 1個 Ti XJR1300

6. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012-12 1個 CG XJR1300

7. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012-06 1個 XJR1300

8. M8マシニングネットアンカー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith M8マシニングネットアンカー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、。リプレイスメントドレスアップパーツ。(M8×30mmステンレスキャップボルト付)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004012 1個 MK XJR1300

9. ビビットサスAjs Sサイズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjs Sサイズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004082-01 1セット(2個) XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

10. ビビットサスAjs Sサイズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjs Sサイズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004082-03 1セット(2個) XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

11. ビビットサスAjs Sサイズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjs Sサイズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004082-04 1セット(2個) XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

12. ビビットサスAjsセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjsセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004084-01 1セット ブルー XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

13. ビビットサスAjsセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjsセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004084-03 1セット シルバー XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

14. ビビットサスペションAjs POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスペションAjs 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004081-01 1個 XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

15. ビビットサスペションAjs POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスペションAjs 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004081-03 1個 XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

戻る ページ 1 次へ