ヤマハ XJR1200R [1200cc] 1996-97年式 ドレスアップ POSH Faith製

4KG ■車両型式:4KG3

ヤマハ XJR1200R [1200cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 028160 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,255
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 4KG 028160 ~ 1996/3月 XJR1200バリエーションモデル
大型ハーフカウル装備(フレームマウント)。伸圧減衰力とイニシャル(初期)調整機構フルアジャスタブルオーリンズRサス、3連メーターなど。
車体構成は同年式のXJR1200と同じ。
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ビビットサスAjs Sサイズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjs Sサイズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004082-01 1セット(2個) XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

2. ビビットサスAjs Sサイズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjs Sサイズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004082-03 1セット(2個) XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

3. ビビットサスAjs Sサイズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjs Sサイズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004082-04 1セット(2個) XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

4. ビビットサスAjsセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjsセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004084-01 1セット ブルー XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

5. ビビットサスAjsセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjsセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004084-03 1セット シルバー XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

6. ビビットサスペションAjs POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスペションAjs 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004081-01 1個 XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

7. ビビットサスペションAjs POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスペションAjs 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004081-03 1個 XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

戻る ページ 1 次へ