ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式 ドレスアップ POSH Faith製

1JR (SR400C)ドラム1型 ■1JR

ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 251101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯280
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1JR 251101 ~ STD
1985/4月 マイナーチェンジ
フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。
このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。
カラー設定
・インディゴブルー
・メープルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. タコメーターレスギヤキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
POSH Faith タコメーターレスギヤキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タコメーターギア部のホールカバー(FI車対応)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
010074-03 1個 SR400/SR500(-12)FI車可

2. イモラタイプサイドカバー             SRオフィシャル POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith イモラタイプサイドカバー SRオフィシャル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
904104-10 1セット

3. イモラタイプサイドカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イモラタイプサイドカバー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
904104 1セット(2個) SR400/SR500(-08)FI車不可

戻る ページ 1 次へ