ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-88年式 駆動系パーツ プロト製

1JL (SRX-4) 2型 ■車両型式:2NY

ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JL 原動機型式 5Y7 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JL - 029101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 17 55S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー 12N5-3B(YB5L-B互換) 全長 2,085
スプロケット
14 41 二次減速比 2.929
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 1JL 029101 ~ 1988/3月 マイナーチェンジ
4potキャリパ&大型シングルディスク。中空3本スポークホイール。
リザーバータンク付リヤサス。ガス室別体式リアショック新採用。
Fホイール17インチ化。
カラー設定
・ポーラシルバー
・グリニッシュブラック
・サムソンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-106 1本 520 106 520 HONDA:FTR250 (セル付)(86-)、SILK ROAD(80-82)、XL600R(83-87)、XR400(96-)、XR400R(96-)、XR400MOTARD(05-)、XR250R(87-89)、XR250R(95-96)、XR250R(97-)、XLR200(93-)、YAMAHA:SRX400(85-86)、SRX400 (1JL/2NY)(85-87)、XJ400ZS(83-)、RZ350R(83-85)、RENASSIA(96-)、SRV250 (F)(84-87)、SRV250/S(92-95)、SRV250S LUNESSA(96-)、SRX250 (F)(84-)、TENERE600 (XT600E)(90-00)、XT600E(97-)、TT250R(93-)、TT250R (4GYI/4PR1/4PR2)(93-)、TTR250(00)、XT250T(83-)、SUZUKI:WOLF200(92-)、DR250S (SH)(82-)、TS200R(90-)、GOOSE250(92-)、RG200γ(92-)、KAWASAKI:KLE250 ANHERO(93-)、KLX250(01-)、KLX250/SR/ES(93-06)、KDX220SR(94-)、GPZ400(83-)、GPZ400F(83-85)、GPZ400F (FⅡ)(83-84)、ZX-4(88-)、GPX250R/F/G/R2(88-)、KR-1 (S/R)(88-89)、KR-1 B2(89)、Ninja250R(08-12)、ZZR250(01-)

戻る ページ 1 次へ