ヤマハ MT-03 [320cc] 2025-25年式 駆動系パーツ NTB製

RH25J (MTN320-A)国内モデル FI ABS ■STD・Touringパッケージ

ヤマハ MT-03 [320cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH25J 原動機型式 H408E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH25J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH25J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応新LCDメーター、Type-AのUSBソケット装備。
シート形状見直。新デザインリア外装、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
メーター液晶デザイン変更。クラッチレバー位置と形状最適化。
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2025 ~ 2025 RH25J ~ MT-03 Touring
2025/5月
純正アクセサリー5点を装着したパッケージ仕様
・ツーリングスクリーン、ナックルガード、グラフィックシール、クイックシフトキット、シートバッグS

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SPY-047F スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:10日
NTB SPY-047F スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPY-047F 1個

2. SPY-048R スプロケット NTB

販売価格(税別) 5,100 税込5,610
出荷目安:10日
NTB SPY-048R スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPY-048R 1個

3. スプロケット NTB

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPK-044R 1個 カワサキ NInja250/ゼファー400χ 42041-1478 520-43T

戻る ページ 1 次へ