ヤマハ FZ1 [1000cc] 2006-07年式 駆動系パーツ ISA製

RN16 海外モデル カウル無し FI ■車両型式:2D1

ヤマハ FZ1 [1000cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN16 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo RN16 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,140
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (06)φ310、(07)φ320
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 RN16 ~ カウル無仕様
フルモデルチェンジ
05年まで北米以外はFZS1000Fazer名で販売、06もでるよりFZ1(従来の北米名)に車名統一。
ショートストロークエンジン、アルミ製ダイヤモンドフレーム、倒立サス、軽量5本スポークホイール採用、ヘキサゴンマフラー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-4 ISA

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-4 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T 530 リア FZ6(2004~2009)、FZ6 Fazer/S2(2004~2009)、YZF-R6(2003~)530コンバート、YZF-R6/S(2006~2009)530コンバート、FZS1000 Fazer(2001~2005)、FZ1 Fazer(2006~2007)、YZF-R1(1998~2008)、YZF-R1SP(2006)、XJR1300(2004~2010)、MT-01(2005~)、GSX-R1000(2009~)、GPZ500R(1988~)、GPX500R(1988~)、GPZ600R(

戻る ページ 1 次へ