ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG28J 原動機型式 G3B8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG28J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SG28J ~ STD
2013/10月
新開発FI CCVT 155ccエンジン。
前後ディスクブレーキ採用、シート下スペース(約32L)、ポジションランプ一体大型ヘッドランプ、時計付き3連メーター、LEDポジションランプ&テールライト、可動式アルミ製コンビニフック(最大荷重3kg)、盗難抑止キーシャッター付メインスイッチ、フロント給油口、フロントポケット(約2.7L容量)など装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットチタン1
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
2016 ~ 2016 SG28J ~ STD
2015/8月 マイナーチェンジ
前後サス設定見直し、タンデムシート厚さUP、ポジションランプLED増加(片側6個→10個、レンズカット織込み)、など。
カラー変更
・マットチタン1(ツートン)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル/ツートン)
・ブラックメタリックX(継続)
・シルキーホワイト(継続)
・ディープレッドメタリックK(継続)
2016 ~ 2017 SG28J ~ 60th Anniversary
2015/8月
ブラックの車体にインターカラー。
・ビビッドイエローソリッド2(イエロー)
2017 ~ 2017 SG28J ~ 2017/2月 Special Edition(500台限定)
専用エンブレム、ゴールドキャリパー採用、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ヤマハレーシングブルー×シルバーツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR2121 スペシャルキャリア ■マジェスティ用 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI SR2121 スペシャルキャリア ■マジェスティ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
94660 1個

戻る ページ 1 次へ