ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート

RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI  ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8

ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN21J 原動機型式 N518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN21J - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,140
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK(-10)/R-CR9E(11-) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
539
レベル
(mm)
96
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RN21J ~ ハーフカウル仕様
2008/2月
水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(シルバー)搭載。
輸出用に比べ、6kg重く、騒音規制に対応。150ps→94psへダウン。
メインスタンド装備(FZ1は無し)。
グラブバー装備。
カラー設定
・ダークグレーメタリックG
・ディープレッドメタリックK
2009 ~ 2009 RN21J ~ 2009/1月
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2010 ~ 2010 RN21J ~ 2010/2月
車体パーツをブラック化。足回りの各パーツをブラック塗装。
カラー追加
・ブラックメタリックX(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)
2011 ~ 2011 RN21J ~ 2011/4月
前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2012 ~ 2012 RN21J ~ 2011/12月・2012/7月
グラフィック変更、FZ1をベースに、
・セミカウルと二眼ヘッドライト
・専用タンデムシート、グラブバー
・センタースタンド装備
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(フロントカウルにFAZERのロゴ)
・ブラックメタリックX
2013 ~ 2013 RN21J ~ 2013/1月
カラー設定
・ディープレッドメタリックK
2014 ~ 2016 RN21J ~ 2014/1月・2014/3月
前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。
カラー設定
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. GIVI 359FZモノラクステ FZ-1'06 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI 359FZモノラクステ FZ-1'06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
63544 1個 FZ1 FAZER(06-09)10-不可

2. GIVI BF05 イージーロック YAMAHA GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF05 イージーロック YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95276 1個 FZ6 S2/600Fazer S2(07-11) XJ6/Diversion 600(09-12) FZ8/Fazer8(08-12) TDM900(02-12) FZ1 Fazer(06-12) YZF-R1 1000(09-12) XJR1300(99-12) MT-09(14-)

3. GIVI BF05 イージーロック YAMAHA GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF05 イージーロック YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75028 1個 FZ6 S2/600Fazer S2(07-11) XJ6/Diversion 600(09-12) FZ8/Fazer8(08-12) TDM900(02-12) FZ1 Fazer(06-12) YZF-R1 1000(09-12) XJR1300(99-12) MT-09(14-)

4. GIVIPLXR359PホルダーFZ1FAZER DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVIPLXR359PホルダーFZ1FAZER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
70177 1個 FZ1 FAZER(06-09)10-不可

戻る ページ 1 次へ