ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式 ハンドル・ハンドルキット TAKEGAWA(武川)製

4HC (YP250) ■車両型式:4HC1/2/3/4/5 Rドラム

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HC 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,110
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 158
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2225 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4HC ~
1997 ~ 1997 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1995 ~ 1995 4HC 000101 ~ リヤドラムブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. STAINLESS HANDLE PIPE TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) STAINLESS HANDLE PIPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-271 1個

戻る ページ 1 次へ