ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式 ハンドル・ハンドルキット

4KG ■車両型式:4KG1

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 004101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KG 004101 ~ 1994/3月
空冷4気筒エンジン、スロットルポジションセンサー装備キャブレター。
大容量オイルクーラー標準装備(FJ1200比1.4倍)。オーリンズ製Rサス。5速ミッション採用されていた。燃料計(フューエルメーター)装備。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

41件中 41件~41件

並び替え:

41. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ナローアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-12 1個 シャンパンGO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

戻る ページ 1 2 次へ