ヤマハ FZ400N [400cc] 1985-87年式 ハンドル・ハンドルキット

46X ノンカウル仕様 角型1灯 ■車両型式:1FK

ヤマハ FZ400N [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
46X 原動機型式 33M 直列4気筒 水冷
フレームNo 46X - 106101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/80 - 18 62H TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,025
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 46X 106101 ~ FZ400Rのネイキッドモデル
1985/3月
ノンカウル仕様。角型1灯ヘッドライト。
カラー設定
・ストーミーレッド
・レジナブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3603G-01 1個 ゴールド FZ400R/N RZV500R タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FZ400R/N・RZV500R

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3603B-01 1個 ブラック FZ400R/N RZV500R タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FZ400R/N・RZV500R

戻る ページ 1 次へ