ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc] 2001-05年式 その他ハンドル廻り DAYTONA(デイトナ)製

5LV 欧州(北米仕様はFZ-1)■車両型式:5LV/1C2

ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5LV 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo 5LV - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,125
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 5LV ~ マイナーチェンジ
ヘッドライトスイッチ廃止など。
グレードによりFZS1000/FZS1000Sとする。
カラー変更
2004 ~ 2004 5LV ~ モデルコード使い切っての変更でモデルチェンジなし。
カラー変更
2005 ~ 2005 5LV ~ マイナーチェンジ
マフラー内部に触媒搭載。
パイプレームを持つ最終モデル。
2001 ~ 2002 5LV ~ YZF-R1系エンジン搭載。
前後フルアジャスタブルサス装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レトロブレーキM/C(14) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74753 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

戻る ページ 1 次へ