ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2019-21年式 その他ハンドル廻り ACTIVE(アクティブ)製

RH13J 国内モデル FI ABS ■B7P STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH13J 原動機型式 H405E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH13J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 RH13J ~ MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS(320台限定)
2019/10月
STDをベースにYZR-M1イメージのモンスターエナジーヤマハのグラフィックとカラーリング採用。
ゴールドカラー音叉エンブレムと前後ブレーキキャリパ、イエロースプリング専用Rサス装備、など。
・ブラックメタリック12
2019 ~ 2019 RH13J ~ STD ABS
2019/6月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
MotoGPマシンYZR-M1イメージのエアロダイナミクスFカウルとスクリーン新デザインタンク&タンクカバー(ハンドル位置22mm低、タンクトップ位置20mm低)。
倒立式Fサスペンション採用。フル液晶メーター、二眼ヘッドランプLED採用、ラジアルタイヤ新採用。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットディープレッドメタリック3
2020 ~ 2020 RH13J ~ STD ABS
2020/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・マットシルバー1
2021 ~ 2021 RH13J ~ STD ABS
2021/1月
カラー変更
・シアンメタリック6(新色)
・マットダークグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) スイッチKIT TYPE-2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。レーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1383406 1個 YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20

戻る ページ 1 次へ